text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 12,4 MM

Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 12.40
d2 22

technické údaje

D (mm) 12.40
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 12.40
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Váha kusu (g) 26.4
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.124.001
EAN 8716563438533
UBB 240201672922
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.