Vrtací pouzdra
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
Vŕtanie
Vrtací pouzdra
F3691
F3691.085.001
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
Fabory Vŕtacie púzdro Medium DIN 179 A 8,5 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Fabory
d1
8.5
d2
15
h2
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Fabory
d1
8.5
d2
15
h2
20
Váha kusu (g)
12.5
HS kód
8466102000
Type
Medium Bush without Collar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F3691.085.001
EAN
8716563444565
UBB
240201432772
UNSPSC
27110000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní