text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Vŕtacie púzdro Medium DIN 179 A 5,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 5
d2 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 5
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 5
d2 8
h2 12
Váha kusu (g) 5.6
HS kód 8466102000
Type Medium Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Numery artykułów

Numer artykułu F3691.050.001
EAN 8716563444220
UBB 240201430958
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.