text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták set DIN 338 RN HSS 1-10-19PC


Položka č. U0096.001.790
Balenie Kovová krabica
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm) 1 - 10
Celkový počet nástrojov 19
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Počet vrtákov na sklo 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Kovová krabica
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm) 1 - 10
Celkový počet nástrojov 19
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Počet vrtákov na dlaždice 0
Počet univerzálnych vrtákov 0
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 638.2
HS kód 8207506000
Type Drill Set

Čísla materiálu

Položka č. U0096.001.790
EAN 8715494657716
UBB 940201261507
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu KA011190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.