Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
U6315.006.038
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
Fabory Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM
Pridať do katalógu
Položka č.
U6315.006.038
Priemer šachty (mm)
10
S lamačom hrán
Nie
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
38
Min. priemer vrtáka (mm)
6
Vymeniteľný strediaci hrot
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
S lamačom hrán
Nie
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
38
Min. priemer vrtáka (mm)
6
Vymeniteľný strediaci hrot
Nie
Počet stupňov vŕtania
12
Rezný materiál
HSS
Býčí stred
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Basic material
HSS
Značka
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
12
Velikost vřetene
10
Váha kusu (g)
180
HS kód
82075060
Type
Step Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U6315.006.038
EAN
8715494637992
UBB
500500208466
UNSPSC
27110000