Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0660.096.001
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
Fabory Strojný závitník Short N/A HSS-G 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0660.096.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
26
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
26
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
5.36
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0660.096.001
UBB
240202483089
UNSPSC
23241615