text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 24


Položka č. U0742.240.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 6
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0742.240.001
UBB 240203240835
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.