text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 22


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Položka č. U0742.220.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 118
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 118
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 12.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 400
Type Machine Tap

Popis

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Čísla materiálu

Položka č. U0742.220.001
UBB 240203240751
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.