Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0742.140.001
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
Fabory Strojný závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 14
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0742.140.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1180
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0742.140.001
EAN
8715494178990
UBB
240203240348
UNSPSC
23241615