text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr28X5


Položka č. U0928.280.005
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 170
Celková dĺžka (mm) 265
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 170
Rozteč závitov (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 170
Celková dĺžka (mm) 265
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 170
Rozteč závitov (mm) 5
Veľkosť závitu 28
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 750
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0928.280.005
UBB 240203299427
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.