text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr24X5


Položka č. U0928.240.005
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 160
Celková dĺžka (mm) 245
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 160
Rozteč závitov (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 160
Celková dĺžka (mm) 245
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 160
Rozteč závitov (mm) 5
Veľkosť závitu 24
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 500
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0928.240.005
UBB 240203299260
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.