text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr20X4


Položka č. U0928.200.004
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 124
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 124
Rozteč závitov (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 124
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 124
Rozteč závitov (mm) 4
Veľkosť závitu 20
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 16.5
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0928.200.004
UBB 240203299005
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.