Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0928.160.004
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
Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr16X4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0928.160.004
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
116
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
116
Rozteč závitov (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
116
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
116
Rozteč závitov (mm)
4
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
5.5
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0928.160.004
UBB
240203298841
UNSPSC
23241615