text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr14X3


Položka č. U0928.140.003
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 85
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 85
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 85
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 85
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 397.5
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0928.140.003
UBB 240203298684
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.