Birou Arhitectura Diaconu Cezar - 8797423730830
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0928.100.003
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
Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr10X3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0928.100.003
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
75
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
75
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
75
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
75
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
15.47
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0928.100.003
UBB
240203298437
UNSPSC
23241615