Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0945.030.001
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
Fabory Strojný závitník N/A HSS-E M 3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0945.030.001
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Čísla materiálu
Položka č.
U0945.030.001
UBB
240203251550
UNSPSC
23241615