text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník N/A HSS-E M 10


Položka č. U0945.100.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 106
Priemer šachty (mm) 31
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 106
Priemer šachty (mm) 31
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 37
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Popis

The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.

Čísla materiálu

Položka č. U0945.100.001
UBB 240203252053
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.