text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Left DIN 371 N/A HSS-E M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Položka č. U0853.100.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Áno
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Položka č. U0853.100.001
EAN 8715494522151
UBB 240203283082
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.