text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 7/8


Položka č. U0736.222.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Fabory
Váha kusu (g) 56
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0736.222.001
UBB 240203237054
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.