Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0736.031.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0736.031.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
30
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0736.031.001
UBB
240203236486
UNSPSC
23241615