Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0736.349.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0736.349.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
34.8
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0736.349.001
UBB
240203237476
UNSPSC
23241615