text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2


Artikelnummer U0737.127.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Vhodné pre slepé otvory Áno
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Fabory
Váha kusu (g) 380
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0737.127.001
UBB 240203238128
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.