text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 3


Položka č. U0706.030.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 1.8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 0.5
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0706.030.001
EAN 8715494188777
UBB 240203279049
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.