text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 3


Objednací číslo U0705.030.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 1.8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1.39
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0705.030.001
EAN 8715494188739
UBB 240203276565
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.