text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 27


Položka č. U0706.270.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 27
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0706.270.001
UBB 240203280351
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.