text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 18


Položka č. U1431.180.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 18
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 210
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U1431.180.001
UBB 240202519973
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.