text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 18


Položka č. U0707.180.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 18
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 140
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0707.180.001
UBB 240203283405
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.