WORKSHOP DH
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0705.180.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 18
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U0705.180.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Čísla materiálu
Položka č.
U0705.180.001
UBB
240203277480
UNSPSC
23241615