text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 14


Artículo No. U1426.140.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 80
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U1426.140.001
UBB 240202518645
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.