Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0705.140.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0705.140.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0705.140.001
EAN
8715494188753
UBB
240203277225
UNSPSC
23241615