text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 12


Artikelnummer U0745.120.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 850
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0745.120.001
UBB 240203281839
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.