Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0707.120.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0707.120.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
50
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0707.120.001
UBB
240203283165
UNSPSC
23241615