Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0731.050.050
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
Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 5X0,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0731.050.050
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
940
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0731.050.050
UBB
240203231925
UNSPSC
23241615