text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 48X1,50


Položka č. U0731.480.150
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 48
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 85
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0731.480.150
UBB 240203236148
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.