text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 32X1,50


Referência U0731.320.150
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 32
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0731.320.150
UBB 240203235231
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.