Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0731.260.150
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
Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 26X1,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0731.260.150
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
26
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
545
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0731.260.150
UBB
240203234739
UNSPSC
23241615