text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 20X1,50


Položka č. U0731.200.150
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0731.200.150
EAN 8715494178914
UBB 240203233905
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.