Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0731.180.150
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
Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 18X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0731.180.150
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
240
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0731.180.150
UBB
240203233582
UNSPSC
23241615