Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0731.120.125
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
Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 12X1,25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0731.120.125
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
300
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0731.120.125
EAN
8715494178877
UBB
240203232758
UNSPSC
23241615