text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Položka č. U0731.100.100
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 32
Type Machine Tap

Popis

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Čísla materiálu

Položka č. U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.