Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U1420.030.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1420.030.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1420.030.001
UBB
240202516821
UNSPSC
23241615