Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0852.026.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 2,6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0852.026.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Veľkosť závitu
2.6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0852.026.001
UBB
240203278132
UNSPSC
23241615