text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 2,5


Položka č. U0852.025.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.45
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.45
Veľkosť závitu 2.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 2
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0852.025.001
UBB 240203278058
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.