text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: long reduced shank to allow nuts to run over for thread depth up to 1 x D ideal for tapping difficult to reach holes for through threads for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Položka č. U0930.220.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 80
Celková dĺžka (mm) 280
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 80
Celková dĺžka (mm) 280
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 80
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Fabory

Popis

Long reduced shank allow nuts to run over, for thread depth up to 1 x D,ideal for tapping difficult to reach holes.- for through holes- for general use- non abrasive material up to 800 N/mm²- unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Položka č. U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.