text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 357 N/A HSS-E M 12


Položka č. U0930.120.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 80
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0930.120.001
UBB 240203250800
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.