text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


Položka č. U0723.158.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 27
Vhodné pre slepé otvory Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 27
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Fabory
Váha kusu (g) 350
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0723.158.001
UBB 240203288032
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.