text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Položka č. U0723.254.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 36
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu BSW
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 36
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 36
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Položka č. U0723.254.001
UBB 240203288370
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.