text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


Položka č. U0725.127.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 25
Vhodné pre slepé otvory Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 25
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 13
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1100
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0725.127.001
UBB 240203288529
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.