Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0723.127.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0723.127.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
80
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0723.127.001
UBB
240203287877
UNSPSC
23241615