text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for blind holes

Položka č. U0719.127.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 13
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Položka č. U0719.127.001
UBB 240203292984
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.